text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű (Viton), d2=3,53 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=3,53mm 34,52-AS 220

Cikkszám
Átmérő
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Info d2=3,53mm

Műszaki adatok

Átmérő 34.52 mm
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Info d2=3,53mm

Méretek

d1 34.52
D (mm) 34.52
Vastagság 3.53

Cikkszámok

Cikkszám 38883.034.521
EAN 8715492789273
UBB 950357430871
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.