FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38877
38877.021.901
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,62 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,62mm 21,90MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
21.9 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
21.9
D (mm)
21.9
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38877.021.901
EAN
8715492789150
UBB
950357429568
UNSPSC
27111900