O-gyűrű
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
O-gyűrű
38877
38877.018.721
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,62 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,62mm 18,72-AS 116
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
18.72 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
18.72
D (mm)
18.72
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38877.018.721
EAN
8715492789136
UBB
950357429311
UNSPSC
27111900