FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38877
38877.013.951
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,62 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,62mm 13,95-AS 113
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
13.95 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
13.95
D (mm)
13.95
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38877.013.951
EAN
8715492789105
UBB
950357429071
UNSPSC
27111900