FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38877
38877.010.781
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,62 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,62mm 10,78-AS 111
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10.78 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
10.78
D (mm)
10.78
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38877.010.781
EAN
8715492789082
UBB
950357428818
UNSPSC
27111900