O-gyűrű
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
O-gyűrű
38874
38874.008.001
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
O-gyűrű (Viton), d2=2,0 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,0mm 8,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=2,0mm
Méretek
d1
8
D (mm)
8
Vastagság
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38874.008.001
EAN
8715492788870
UBB
950357426754
UNSPSC
27111900