Hasonló termékek:
O-gyűrű, d2=2,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,0mm 20,0MM
Cikkszám: 38805.020.001
O-gyűrű, d2=2,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,5mm 20,0MM
Cikkszám: 38807.020.001
O-gyűrű, d2=3,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,0mm 20,0MM
Cikkszám: 38810.020.001