FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38873
38873.004.201
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
O-gyűrű (Viton), d2=1,9 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=1,9mm 4,2MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,9mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,9mm
Méretek
d1
4.2
D (mm)
4.2
Vastagság
1.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38873.004.201
EAN
8715492788801
UBB
950357426002
UNSPSC
27111900