O-gyűrű
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
O-gyűrű
38873
38873.002.401
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
O-gyűrű (Viton), d2=1,9 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=1,9mm 2,4MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,9mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.4 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,9mm
Méretek
d1
2.4
D (mm)
2.4
Vastagság
1.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38873.002.401
EAN
8715492788771
UBB
950357425764
UNSPSC
27111900