FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38869
38869.013.101
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
O-gyűrű (Viton), d2=1,6 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=1,6mm 13,1MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,6mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
13.1 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
FPM 80º-os perem
Info
d2=1,6mm
Méretek
d1
13.1
D (mm)
13.1
Vastagság
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38869.013.101
EAN
8715492788443
UBB
950357424510
UNSPSC
27111900