O-gyűrű
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
O-gyűrű
38816
38816.019.001
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
O-gyűrű, d2=5,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=5,0mm 19,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=5,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
19 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=5,0mm
Méretek
d1
19
D (mm)
19
Vastagság
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38816.019.001
EAN
8715492787743
UBB
950357215470
UNSPSC
27111900