text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű, d2=4,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=4,0mm 16,0MM


Cikkszám
Átmérő
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=4,0mm
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 16 mm
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=4,0mm

Méretek

d1 16
D (mm) 16
Vastagság 4

Cikkszámok

Cikkszám 38814.016.001
EAN 8715492787293
UBB 950357211586
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.