FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38814
38814.012.001
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
O-gyűrű, d2=4,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=4,0mm 12,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=4,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=4,0mm
Méretek
d1
12
D (mm)
12
Vastagság
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38814.012.001
EAN
8715492787262
UBB
950357211339
UNSPSC
27111900