O-gyűrű
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
O-gyűrű
38812
38812.020.221
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
O-gyűrű, d2=3,53 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,53mm 20,22-AS 211
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
20.22 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Méretek
d1
20.22
D (mm)
20.22
Vastagság
3.53
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38812.020.221
EAN
8715492786500
UBB
950357204169
UNSPSC
27111900