O-gyűrű
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
O-gyűrű
38812
38812.018.641
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
O-gyűrű, d2=3,53 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,53mm 18,64-AS 210
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
18.64 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,53mm
Méretek
d1
18.64
D (mm)
18.64
Vastagság
3.53
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38812.018.641
EAN
8715492786494
UBB
950357204086
UNSPSC
27111900