O-gyűrű
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
O-gyűrű
38810
38810.009.001
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
O-gyűrű, d2=3,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,0mm 9,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,0mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
9 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=3,0mm
Méretek
d1
9
D (mm)
9
Vastagság
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38810.009.001
EAN
8715492785701
UBB
950357196811
UNSPSC
27111900