FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-gyűrű
38808
38808.009.921
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
O-gyűrű, d2=2,62 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,62mm 9,92MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,62mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
9.92 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,62mm
Méretek
d1
9.92
D (mm)
9.92
Vastagság
2.62
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38808.009.921
EAN
8715492785077
UBB
950357191523
UNSPSC
27111900