text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű, d2=2,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,5mm 9,0MM


Cikkszám
Átmérő
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=2,5mm
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 9 mm
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=2,5mm

Méretek

d1 9
D (mm) 9
Vastagság 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 38807.009.001
EAN 8715492784735
UBB 950357188651
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.