O-gyűrű
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
O-gyűrű
38806
38806.008.301
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
O-gyűrű, d2=2,4 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,4mm 8,3MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,4mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8.3 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=2,4mm
Méretek
d1
8.3
D (mm)
8.3
Vastagság
2.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38806.008.301
EAN
8715492784582
UBB
950357254495
UNSPSC
27111900