text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű, d2=2,4 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,4mm 11,3MM


Cikkszám
Átmérő
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=2,4mm
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 11.3 mm
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők NBR 70º-os perem A
Info d2=2,4mm

Méretek

d1 11.3
D (mm) 11.3
Vastagság 2.4

Cikkszámok

Cikkszám 38806.011.301
EAN 8715492784612
UBB 950357099486
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.