O-gyűrű
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
O-gyűrű
38803
38803.003.681
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
O-gyűrű, d2=1,78 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=1,78mm 3,68-AS 007
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=1,78mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.68 mm
Színes
Fekete
Anyag
Gumi
Anyag, műszaki jellemzők
NBR 70º-os perem A
Info
d2=1,78mm
Méretek
d1
3.68
D (mm)
3.68
Vastagság
1.78
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
38803.003.681
EAN
8715492783608
UBB
950357180229
UNSPSC
27111900