text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Torx csavarhúzó bit TX20 1/4” Hex 50mm


Cikkszám 5U962960
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82079030

Cikkszámok

Cikkszám 5U962960
EAN 4002395385386
UBB 500649459392
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 4932430876
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.