text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 3 méter hosszú, túlméretes DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M30

  1. Cikksz. 20147.300.001
  2. EAN 8715494515016
  3. UBB 500621926095
  4. UNSPSC 31161618

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Hosszúság (L) (mm) 3000
Átmérő (d-D) M30
Osztály 4.8
Extra információ 3 méter, túlméretes
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • Így a menetes rudak nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a menetes rudakra.
NF E25-136
DIN 976-1A
  1. Válasszon más méretet