text.skipToContent text.skipToNavigation

Menetes rúd, 1 méter hosszú, túlméretes menettel DIN 976-1A Acél Tűzi horganyzott 4.8 M20

  1. Cikksz. 20140.200.001
  2. EAN 8715492604644
  3. UBB 950353454123
  4. UNSPSC 31161618

Ár / 
-


Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
Hosszúság (L) (mm) 1000
Átmérő (d-D) M20
Osztály 4.8
Extra információ 1 méter, túlméretes
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • Így a menetes rudak nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a menetes rudakra.
DIN 976-1A
NF E25-136
  1. Válasszon más méretet