text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Hide me
Termékek
Menu
Rögzítés
Hatlapú termékek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Anyák
Csavarok
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Alátétek és gyűrűk
Rögzítéstechnika, dűbelek
Csapok és perselyek
Szegecsek
Menetjavítók és betétek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Gépelemek és alkatrészek
Kötőelem szortim. készletek és tárolórendszerek
Berendezések és tárolórendszerek
Speciális termékek
Hézagolók & távtartók
Machine parts
Kiárusítás
Szerszámok & MRO
Kéziszerszámok
Szerszámgépek
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Autógyártás és hajózás
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Műszaki vegyi anyagok
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Kiemelt ajánlatok
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Multiszerszám fűrészlapok
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kiemelt ajánlatok
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Műszaki vegyi anyagok
Pneumatikus szerszámok
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
...
Fűrészek
Multiszerszám fűrészlapok
4M479656
Ár megtekintése
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Felhasználói fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Makita Plunge cut saw blade 32MM
Cikksz.
4M479656
UBB
500660880500
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
B-21412
Ár / 
-
Ink. TÁFA
Csomagolás: 1
-
+
Hozzáad
Nyomtatás
Pdf letöltése
Previous
Next
Technikai adatok
Szélesség (mm)
32
Típus
E-cut
Mélység (mm)
30