Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26040
26040.042.016
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
Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST4,2X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.1
f ≈
1.4
k ≈
2.5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
NF
E25-661 C
Cikkszámok
Cikkszám
26040.042.016
EAN
8715492651532
UBB
950352053439
UNSPSC
31161507