Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26040
26040.029.013
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
Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST2,9X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
13 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
13
n
0.8
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
BS
4174
DIN
7973 C
Cikkszámok
Cikkszám
26040.029.013
EAN
8715492651327
UBB
950352051458
UNSPSC
31161507