text.skipToContent text.skipToNavigation

Tudásközpont

      Minőség és technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technikai információ
      Választék

         Facsavarok

            Hagyományos facsavarok
            Faforgácslemez csavarok
            Univerzális facsavarok
            Fa szerkezeti építőcsavarok
            Alapvető facsavarok mechanikai jellemzők

         Biztonsági kötőelemek
         Fischer Duopower
         CE-jelzés MaxxFast facsavarok
         Csőszorító idomok
         Menetes rudak
         Menetjavító betétek
         Fischer Duotec
         Pop Avdel

FAFORGÁCSLAP CSAVAROK

Faforgácslapokban és puha fákban használhatók előfurat készítése nélkül, a vékony magátmérőnek és a menet éles szögének köszönhetően. Ez az éles szögű menet a fát kevésbé repeszti és egyúttal csökkenti a behajtási nyomatékot is. Ez növeli a behajtáshoz használt szerszám akkumulátorának élettartamát és időt takarít meg. A kihúzási erő is ennek megfelelő, mivel kevesebb a hasadás. 
 
A faforgácslap csavarok használata keményebb fában általában problematikusabb, mert a súrlódás és a behajtási nyomaték nagyobb és emiatt a csavar eltörhet. Ennek a problémának a leküzdésére a gyártók extra tulajdonságokkal látják el a faforgácslap csavarokat.

JELENLEG A PIACON ELÉRHETŐ FEJLETTEBB MEGOLDÁSOK

  • A csavar kenése csökkenti a behajtási nyomatékot; ezek a kenőanyagok lehetnek átlátszók vagy színesek.
  • A meneten a vágóélek csökkentik a súrlódást és a behajtási nyomatékot.
  • Speciális behajtófejek pl.a  Torx© (Hexalobular) fej, csökkentik a szerszám és a csavar kopását.
Forrás: Heco Fix Plus©
 
Mindezek a különleges tulajdonságok - kombinálva is – jelentősen növelik ezeknek a csavaroknak a teljesítményét; viszont a kemény fás alkalmazásokra nincs garancia. Ezért hívják őket faforgácslap csavaroknak. 
 
Tanácsos a gyakorlatban letesztelni a faforgácslap csavarok viselkedését különböző fafajtákra és alkalmazásokra.
 
A faforgácslap csavarok egyik tipikus alkalmazása, amikor fémet csavarozunk a faforgácslapra, például zsanérokat. Ha egy fém elemet csavarozunk fel faforgácslapra, a csavarfej nem hatolhat az anyagba és ez növeli az esélyét, hogy a csavar eltörik, vagy hogy a faforgácslap megrongálódik a furaton belül. Ez mindkét esetben a kötés meghibásodását eredményezi. 
 
Ezt el kell kerülni azáltal, hogy csökkentjük a húzási erőt vagy lelassítjuk a forgási sebességet amikor közelítünk a fém elem felszínéhez. 
 
Ezek a faforgácslap csavarok acélból vagy rozsdamentes acélból készülnek.  

FAFORGÁCS CSAVAROK ÉS HAGYOMÁNYOS FACSAVAROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

FAFORGÁCSLAP CSAVAROK

  • Nincs hivatalos szabvány (vázlat DIN 7505 - 1986)
  • Éles szögű menet 40° (belevág az anyagba)
  • Vékony magátmérő
  • Puha fában gyakran nem szükséges előfurat
  • Hegyes (könnyű az indítás) 
  • Főként Pozidriv és Torx© behajtó elérhető 
  • A kihúzási erő akár 35%-al magasabb 
  • Betétben edzettek (erősek és kopás állók) 
  • Különleges típusok (pl. Heco-Fix Plus©) is elérhetők

CSAVAROK HAGYOMÁNYOS FACSAVAR MENETTEL

  • DIN 7998 szerint
  • Tompaszögű menet 60° (az anyagot eltolja, hasadási kockázat)  
  • Vastagabb magátmérő 
  • Eldeformálja a fát, ajánlott az előfurat 
  • A ‘tompa’ hegy elcsúszhat, az előfurat ajánlott  
  • Főként hasított, de a Phillips- vagy Pozidriv kulcsnyílással is elérhetőek  

 

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.