MENETJAVÍTÓ BETÉTEK
A Fabory az AMECOIL és a V-COIL menetjavító betétek széles választékát kínálja, amik számos más jól ismert márkával is kompatibilisek, például a HELICOIL-lal.
ALKALMAZÁS
Az AMECOIL és a V-COIL menetjavító betétek nem csak a kopott vagy rongált csavarmenetek javítására nyújtanak gazdaságos megoldást, hanem kiválóan alkalmasak fém és nem fém anyagokba is nagy teherbírású belső menetek létrehozására. Ezeket a menetjavító betétek -40°C-tól +400°C-ig használhatók.
ANYAGUK
A menetjavító betétek A2-es rozsdamentes acélból készülnek gyémánt alakú keresztmetszettel, rugó alakú tekercs formában.
MENETEK
A menetjavító betét anya részének belső menete megfelel a normál 6H toleranciahatárnak. A külső csavarmenetről további részletekért, lásd: DIN 8140-2.
ÖSSZESZERELÉS
Az AMECOIL és a V-COIL menetjavító betétek beszerelésére nézzük meg a beszerelési leírását:
- fúrjuk ki a furatot (nem süllyesztett)
- speciális menetfúróval vágjuk ki a menetet, a speciális AMECOIL és V-COIL menetfúró menetméretei nagyobbak a szokásos menetfúrókétól!
- a menetjavító betét becsavarása a megfelelő illesztő szerszámmal, 1/4 vagy 1/2 menetemelkedéssel az anyag felülete alá
- letörjük a menetjavító betét fülét akár ø 18 mm miután beillesztettük a letörővel, az M18-nál illetve a 5/8 UNC/UNF-nél nagyobb méretek esetében hosszú fogók is használhatók
- a beszerelés kész
- a menetjavító betét egy speciális kihúzó szerszámmal szedhető ki.