CSŐSZORÍTÓ IDOMOK
A Fabory csőszorító idomok széles választékával bővítette kínálatát, ezek olyan termékek, amiknek számos felhasználása van.
A Fabory ezt a termékcsoportot 5 standard átmérővel kínálja (külső csőátmérő) amit az alumínium mellett acél csövekhez is használhatunk.
- A típus 26,9mm
- B típus 33,7mm
- C típus 42,4mm
- D típus 48,3mm
- E típus 60,3mm
A Fabory csőszorító idomait egyszerű és könnyű felszerelni. Szorítóink nyújtható, vas alapú anyagból készültek, tűzihorganyzottak, tartós és korrózióálló felülettel. A csavarok rozsdamentes acélból készültek és egy egyszerű hatlapos imbuszkulccsal felszerelhetők és rögzíthetők a csövön.
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Minden csőszorító nyújtható galvanizált vasból készült, az EN ISO 1461 szabvány szerint, TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva a termék erejét, minőségét és megfelelőségét.
- Rozsdamentes acél csavar
- 1500 N/m terhelésig garancia
- Nem hegeszthető, így nem szükséges tűzvédelmi engedély
- Nincs menetkészítés, nincs csavarozás
- Egyszerű hatlapos imbuszkulccsal felszerelhető
- Rugalmas rendszer, ami helyszíni változtatásokat is lehetővé tesz
- Könnyű felszerelni, nincs szükség különlegesen képzett munkaerőre
- Festhető
ALKALMAZÁSOK
A Fabory csőszorító idomai könnyen felszerelhetők a csövekre, biztonsági rendszerek kiépítéséhez vagy különféle alkalmazásokhoz, mint például:
- Korlátok-biztonsági korlátok / védőkorlátok
- Esésgátlás
- Egyéb munkavédelmi alkalmazások
- Korlátok rögzítése
- Gépek védőelemei
- Polcok és raktári rögzítések
- Munkaplatformok külső homlokzatokhoz és/vagy tetőkhöz
- Játszóterekhez
- Bútorok
- (nyilvános) Bannerek
- Kerítések
- Kiállítási fülkék felállítása