POP AVDEL
Nagysebességű, akkumulátoros elektromos szerszám rendkívüli erővel és teherbírással.
EGYSZERŰ
Nem kell hozzá szerszám, gyorskioldó pofa és húzószár eltávolítás
KÖNNYŰ
Súlya csak 2,42 kg, a 4.0 Ah-es akkumulátorral együtt
ERŐS
18 kN húzóerő, 30mm löket
TARTÓS
DeWalt XR Li-Ion akkumulátorral működtetett
Kiváló ergonómiával rendelkező erős szerszám, sok hozzáadott funkcióval. Nagy termelékenységet biztosít és az alacsony üzembe állítási költség mellett javítja a befektetésünk megtérülését. Ideális olyan helyszíni munkákhoz, ahol sűrített levegő nem áll rendelkezésre.
TULAJDONSÁGAI
- Tartós súrlódásmentes motor, ami minimális karbantartást igényel
- Hosszú élettartamú akkumulátor, töltésenként akár 1000 ø 6,4 mm-es szerkezeti popszegecs beütésére is képes (4,0 Ah akkumulátor)
- Folyamatos, időt megtakarító működtetés a munka során, „a szerszám túlterhelése” nélkül
- Könnyen használható:
- Gyorskioldó pofa éshúzószár
- A POP Avdel szegecsek választékához minden pofához tartozik egy szegecstartó, ami lehetővé teszi a szerszám használatát bármilyen irányban: akár fejjel lefelé is
- Akkumulátor gyors behelyezése
- Könnyen üríthető, gyorskioldó húzószár gyűjtőtartály
- Díjnyertes ergonomikus kivitelezés: masszív és könnyű
- Ergonomikus, csúszásgátló fogás és kitűnő egyensúly
- Szegecstartó: a szegecsek nem esnek ki
- Szegecstartó: függőleges használat
- A fölös húzószár automatikusan a nagy kapacitású gyűjtőtartályba hullik
- Pofa könnyű és gyors eltávolítása (nincs szükség szerszámra)
- Könnyen és gyorsan működtethető és karbantartható
MŰSZAKI LEÍRÁS
Méretek L x H: 336 mm x 275 mm (4.0Ah)
Akkumulátorok: DEWALT 18V 18V XR Li-Ion 4.0Ah akkumulátor, töltésjelzővel
Töltő: DEWALT DCB115 gyorstöltő a töltési folyamatot jelző lámpával, töltési idő 60 perc (4.0Ah)
Dugattyúlöket: 30 mm (5mm-el hosszabb az átlagosnál)
Húzóerő: 18,000 N
Zajszint: 77 dB(A)
Teljesítmény: Popszegecsek ø 4.8 – 6.4 mm
Tömeg: 2.42 kg a 4.0Ah-s akkumulátorral
Töltési idő: 60 perc (4.0Ah)
PIACOK ÉS ALKALMAZÁSOK
- Általános ipari – összeszerelő sorok, ipari termékek és alkalmazások, pl. lemezek, cső kitüremkedések, műanyag és egyéb anyagok, erős, megbízható meneteket nyújt össze- és szétszerelhető alkalmazásokban
- Házi készülékek - hőcserélők
- Földi szállítmányozás – teherautó/ utánfutó, kereskedelmi járművek
- Infrastruktúra – nap és szélenergia
- Rekreációs járművek
MASSZÍV TÁROLÓ DOBOZ
Teljes készlet PB3400 szerszámmal, töltő és 2x 4,0 Ah-s akkumulátor.