text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP OLDALCSÍPŐ. 75 7552-125MM

  1. Cikksz. K1075.150.125
  2. EAN 4003773043737
  3. UBB 419104293925
  4. UNSPSC 23151901
  5. Gyártó cikksz 75 52 125

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Csavarozott csukló a nagyfokú pontosság és terhelhetőség érdekében. Legfinomabb vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában. Lágy és kemény huzalhoz, valamint zongorahuzalhoz való éles, köszörült vágóélekkel. Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 64 HRC. Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Kapacitás 0.3
Egész hosszúság 125
Verzió Barnított & műanyag burkolattal
Megjegyzések
  • Precision pliers for ultra fine cutting work, e.g. in electronics and fine mechanics.
  • High grade special tool steel, oil-hardened and tempered.
  • Style 0: with bevel.
  • Style 1: with bevel and lead cather (can be unscrewed), no uncontrolled loss of cut wire ends.
  • Style 2: with small bevel.
  • Style 3: with small bevel and lead catcher (can be unscrewed), no uncontrolled loss of cut wire ends.
  • Style 5: particularly narrow head, with bevel.
  • Finish 2 = Head polished. Handles with two-colour dual component sleeves.
ISO 9654