text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6472-120MM


Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában. átdugott precíziós csukló. Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz. A fényezés vagy tükörpolitúr (csak a 2 kivitelnél) egy finom olajfilmmel jó rozsda elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.. Kiegészítőleg induktívan edzett vágóélek, vágóél-keménység min. 56 HRC.. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1064.270.120
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 72 120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.