text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellás korong 125X22 K120

  1. Cikksz. S0565.001.120
  2. EAN 4014855046799
  3. UBB 240216512451
  4. UNSPSC 27110000
  5. Gyártó cikksz 322776

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Univerzális használatra, kiváló él-és felületi csiszolás teljesítmény. Nagy anyagleválasztási teljesítmény.

Advantages: Aggressive stock removal rate and comfortable grinding behaviour For universal use in demanding grinding work on steel and stainless steel Optimal removal rate when used on high power angle grinders

Markolat méret (mm) 22.2
Átmérő (mm) 125
Csiszolók 120
Típus SMT 624
Type of grit Zirconia alumina
Megjegyzések
  • Flap disc, specially for use on steel, stainless steel and high-quality steel.
  • Grain: Alumina zirconia.
  • Version: Conical
  • Backing: Glass fibre
  • Bonding agent: Synthetic resin
  • Main application: Stainless steel, steel.