text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Csiszolószalag K80 0

  1. Cikksz. S0248.000.080
  2. EAN 4014855039708
  3. UBB 240216510885
  4. UNSPSC 27110000
  5. Gyártó cikksz 27030

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához. Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

Advantages: High aggressiveness and abrasive performance in rough grinding of steel and stainless steel - Very versatile in all areas of metalworking

Szélesség (mm) 150
Csiszolók 80
Hosszúság (L) (mm) 2000
Vágó forma 0
Típus CS 411 X
Forma F4G
Megjegyzések
  • Abrasive cloth.
  • High-performance abrasive belt with high removal rate for rough grinding and deburring.
  • Grain: Alumina zirconia.
  • Backing: Cotton cloth, heavy, flexible.
  • Coating: Closed.
  • Bonding agent: Resin.
  • Main applications: Leather metal.