text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Clean & finish disc K320 0

  1. Cikksz. S0185.000.320
  2. EAN 4014855054817
  3. UBB 240216476079
  4. UNSPSC 27110000
  5. Gyártó cikksz 95561

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions

Kötés Gyanta alapú kötés
Lyukak száma 0
Átmérő (mm) 115
Csiszolók 320
Vágó forma 0
Típus PS 22 K
Type of grit Aluminiumoxide
Verzió Scheiben kletthaftend
Megjegyzések
  • Sandpaper, with hook and loop, eminently suitable for use on wood, steel and stainless steel.
  • Grain: Aluminium oxide.
  • Backing: paper approximately 250g/m².
  • Coating: Semi-open.
  • Bonding agent: Synthetic resin.
  • Main application: Stainless steel, wood, metal.
  • Possible applications: Paint/lacquer/filler, plastic.