text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tension levers 20 degrees, external thread Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M10X4,5X50

  1. Cikksz. 58017.100.050
  2. EAN 4059245075096
  3. UBB 500689450756
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0109.1101X50

Ár / 
-


Csomagolás: 1
H1 4,5
L 50
X M10
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: Acél részek rozsdamentes acélból, 1.4305, fekete műanyag gömbös fogantyú. Változat: Az acél részek ragyogó fényűek. A gömbös fogantyú polírozott.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 88
A2 15
D 16
D1 24
D2 25
D3 10
H 44.5
H2 37
H3 58.5
H4 49.5
H1 4,5
Fogak száma 22
X M10