text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, external thread Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M12X45X25

  1. Cikksz. 58023.121.025
  2. EAN 4059245077106
  3. UBB 500689462892
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0114.3121X25

Ár / 
-


Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
D1 45
L 25
X M12
Osztály 5.8
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: Acél részek 5.8 fokozatúak. Gömbös fogantyú, fekete műanyag. Változat: Fekete oxidált. Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A1 148
D 23
D1 45
D2 37
D3 14
H 28
H2 17
H3 33
H1 2
Fogak száma 26
X M12