text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Lock grips Acél Fekete oxidált 4MM

  1. Cikksz. 58201.000.004
  2. EAN 4059245071982
  3. UBB 500689786704
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0178.1041

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
D 4
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Black Oxide
Info Anyag: Acél. Változat: Acél, fekete oxidált. Megjegyzés: Igény szerint záró elemeket is használhatunk. A stílusos kivitelezés a hornyolt rögzítőveljó fogást biztosít az ujjaknak és kiválóan megfelel a modern követelményeknek. Könnyen elérhető nagy szorítóerő. Használjuk az oldalt elhelyezkedő szabályozó fúratot, hogy egy csappal vagy csavarral biztosítsuk a rögzítést.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

B 9
B1 3
D 4
D1 7.5
D2 1.5
H 8.5
H1 3
L 25
T 5.5
T1 0.5