text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301, edzett csap 10MM

  1. Cikksz. 58622.000.010
  2. EAN 4059245017034
  3. UBB 500689892148
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0346.02410

Ár / 
-


Csomagolás: 1
D 10
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4301
Info Anyag: Rozsdamentes acél, Persely 1.4301 hegeszthető. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag. Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó. Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A rögzítő hornyos kivitelezés olyan alkalmazásoknál ajánlott, ahol az irányjelző csapok hosszabb időn át ki vannak engedve és a csapok nem tudnak visszaugrani. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázas hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

D 10
D1 22
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 34
F x 30° 2.8
H 10
L1 40
L 74