text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with key ring, with locknut Metrikus finom menet Acél 5.8, edzett csap Fekete oxidált 5MM

  1. Cikksz. 58595.000.005
  2. EAN 4059245014538
  3. UBB 500689875804
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0342.4105

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
D 5
Osztály 5.8
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: 5.8 fokozatú acél. Kulcstartó gyűrű, 1.4310, ragyogó. Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és fekete oxidált. Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap eltávolításával állíthatunk be. A kulcstartó gyűrű alkalmas az irányjelző csap automatikus működtetésére, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

D 5
D1 M10
D4 23
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L4 15
P 1
SW1 13
SW2 17