text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap, múanyag fogantyú 12MM

  1. Cikksz. 58664.000.012
  2. EAN 4059245011520
  3. UBB 500689932571
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0630.201412

Ár / 
-


Csomagolás: 1
D 12
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: Rozsdamentes acél Menetes persely 1.4305 irányjelző csap 1.4034 Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag. Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó. Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

D 12
D1 M20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 51
F x 30° 2.8
H 18
L1 28
L2 14
L3 25
L 84
P 1.50
SW1 22