text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Repcesárga Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M12X95X40

  1. Cikksz. 58112.120.040
  2. EAN 4059245112876
  3. UBB 500689779386
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0270.41216X40

Ár / 
-


Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
A 95
L 40
X M12
Szín Repcesárga
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel.Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305. Megjegyzés: az acél részek ragyogó fényesek.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 25.5
D2 27.5
H 43
H2 26
H3 61
H4 66
H1 10
Fogak száma 24
X M12