text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Repcesárga Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M10X80X30

  1. Cikksz. 58112.101.030
  2. EAN 4059245112517
  3. UBB 500689778701
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0270.31016X30

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 80
L 30
X M10
Szín Repcesárga
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel.Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305. Megjegyzés: az acél részek ragyogó fényesek.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 80
A1 91.5
B 11
D 16
D1 21.5
D2 23
H 37
H2 24
H3 53.5
H4 58
H1 10
Fogak száma 22
X M10