text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Narancssárga Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M12X110X55

  1. Cikksz. 58094.121.055
  2. EAN 4059245109234
  3. UBB 500689696952
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0269.5122X55

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 110
L 55
X M12
Osztály 5.8
Szín Narancssárga
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió: Az acél részek feketére oxidáltak.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 110
A1 126
B 15.5
D 23
D1 30
D2 32.5
H 49
H2 33
H3 72
H4 77
H1 12
Fogak száma 26
X M12