text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Jelzőlámpa piros Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M6X40X40

  1. Cikksz. 58098.060.040
  2. EAN 4059245104307
  3. UBB 500689713609
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0269.10684X40

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
A 40
L 40
X M6
Osztály 5.8
Szín Jelzőlámpa piros
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió: Az acél részek feketére oxidáltak.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 40
A1 47
B 7.5
D 10
D1 13
D2 14.5
H 24.5
H2 15
H3 30
H4 33.5
H1 4
Fogak száma 16
X M6