text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Jelző zöld Rozsdamentes acél 1.4305/műanyag M6X65X30

  1. Cikksz. 58108.061.030
  2. EAN 4059245111244
  3. UBB 500689763695
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0270.20686X30

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 65
L 30
X M6
Szín Jelző zöld
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél/műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel.Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305. Megjegyzés: az acél részek ragyogó fényesek.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 65
A1 75
B 9.5
D 13.5
D1 18
D2 19.5
H 28.5
H2 17.5
H3 41.5
H4 45.5
H1 6.5
Fogak száma 20
X M6