text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Jelző zöld Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M8X80X60

  1. Cikksz. 58096.081.060
  2. EAN 4059245106806
  3. UBB 500689704384
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0269.30886X60

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 80
L 60
X M8
Osztály 5.8
Szín Jelző zöld
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió: Az acél részek feketére oxidáltak.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 80
A1 91.5
B 11
D 16
D1 21.5
D2 23
H 37
H2 24
H3 53.5
H4 58
H1 10
Fogak száma 22
X M8