text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Jelző zöld Acél 5.8/plastic Fekete oxidált M12X95X55

  1. Cikksz. 58096.120.055
  2. EAN 4059245108787
  3. UBB 500689708344
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0269.41286X55

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 95
L 55
X M12
Osztály 5.8
Szín Jelző zöld
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus menet
Info Sok embernek a Novo·Grip szorítókar jelenti a megoldást a biztonságos és kényelmes szorításhoz. Ez a kar a korát megelőző hathatós megoldás majdnem minden működtetési és rögzítési problémára. Cikk: fogantyú üveggyapottal erősített műanyag fröccsöntött cink fogazott gyűrűvel. Az acél részek 5.8 fokozatúak. Verzió: Az acél részek feketére oxidáltak.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 25.5
D2 27.5
H 43
H2 26
H3 61
H4 66
H1 10
Fogak száma 24
X M12