text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers flat, external thread Narancssárga Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M10X65X55

  1. Cikksz. 58125.100.055
  2. EAN 4059245086986
  3. UBB 500689956588
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0737.2102X55

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 65
L 55
X M10
Osztály 5.8
Szín Narancssárga
Anyag (hossz) Cinköntvény/acél
Felületkezelés Műanyag bevonatú/fekete oxidált
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: Fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek 5.8-as fokozatúak. Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek feketére oxidáltak.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 65
A1 74.5
B 10.1
D 13.5
D1 18.5
D2 19.1
H 28.5
H2 17.8
H3 29.2
H4 32.2
H1 6.5
Fogak száma 20
X M10